{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6e | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ Esterno | 45 mm | |
Altezza | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140350 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406221720 | |
Codice del produttore | 140350 M20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere 6e, M: M20
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 435.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 117.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 136.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 41.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 80.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | M | M | M | M-LH | M | M |
Altezza | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | sinistro | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |