Filiere 6e, M: M4

Codice art.: 140350 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6e

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6e
Direzione di taglio destra
Passo 0,7 mm
⌀ Esterno 20 mm
Altezza 5 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140350 M4
EAN / GTIN 4045197083364
Codice del produttore 140350 M4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. ≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.
Campo di tolleranza 6e = con sottomisura ca. 0,03 − 0,04 mm. Per la classe di tolleranza “media”, se i perni sono trattati con uno strato galvanico protettivo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Filiere 6e, M: M4

Filiere 6e, M: M4

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  46.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF  23.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  45.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  61.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  14.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  31.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Misura del filetto M4 M4 M4 M4 M4 M4
Direzione di taglio destra destra destra sinistro destra destra
Materiale da taglio HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Passo 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tipo di prodotto Filiere Filiere Filiere Filiere Filiere Filiere

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello