Filiere 6e M10

Codice art.: 140350 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6e

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norm EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6e
Direzione di taglio destra
Passo 1,5 mm
⌀ Esterno 30 mm
Altezza 11 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140350 M10
EAN / GTIN 4045197083401
Codice del produttore 140350 M10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. ≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.
Campo di tolleranza 6e = con sottomisura ca. 0,03 − 0,04 mm. Per la classe di tolleranza “media”, se i perni sono trattati con uno strato galvanico protettivo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Filiere 6e M10

Filiere 6e M10

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  57.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF  33.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF  60.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  77.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  19.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  41.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 30 30 30 30 30 30
Angolo di filetto 60 60 60 60 60 60
Tipo di filettatura M M M M-LH M M
Altezza 11 11 11 11 11 11
Direzione di taglio destra destra destra sinistro destra destra
Materiale da taglio HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Tipo di prodotto Filiere Filiere Filiere Filiere Filiere Filiere

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello