{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 30 mm | |
Altezza | 11 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083548 | |
Codice del produttore | 140400 M10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere, M: M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 60.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 33.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 57.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 77.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 19.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 41.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Altezza | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | sinistro | destra | destra |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |