{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,75 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083555 | |
Codice del produttore | 140400 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere, M: M12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 80.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 41.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 76.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 54.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Passo | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |