{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ Esterno | 25 mm | |
Altezza | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083531 | |
Codice del produttore | 140400 M8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Filiere M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 34.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | M | M |
Altezza | 9 | 9 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Passo | 1,25 | 1,25 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |