{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083517 | |
Codice del produttore | 140400 M6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere M6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 42.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 29.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Misura del filetto | M6 | M6 |
Altezza | 7 | 7 |
Passo | 1 | 1 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |