Set di filiere HSS-E, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 142710 M3-12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Per filettatura metrica M3 − M12
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 142710 M3-12
copia
EAN / GTIN 4045197592149
copia
Codice del produttore 142710 M3-12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di 7 filiere HSS-E, (M3−M12) in cassetta.

Contenuto:

Cad. 1 filiera n. art. 140400 Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello