{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6e | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,75 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140350 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083418 | |
Codice del produttore | 140350 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiere 6e M12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 76.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 41.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 80.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 54.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Misura del filetto | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Altezza | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | sinistro | destra | destra |
Passo | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |