Filiere 6e, M: M16

Codice art.: 140350 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6e

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M16
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6e
Direzione di taglio destra
Passo 2 mm
⌀ Esterno 45 mm
Altezza 18 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140350 M16
EAN / GTIN 4062406221713
Codice del produttore 140350 M16

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. ≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.
Campo di tolleranza 6e = con sottomisura ca. 0,03 − 0,04 mm. Per la classe di tolleranza “media”, se i perni sono trattati con uno strato galvanico protettivo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Filiere 6e, M: M16

Filiere 6e, M: M16

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  75.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  55.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  104.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  133.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  33.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  72.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Tipo di filettatura M M M M-LH M M
Misura del filetto M16 M16 M16 M16 M16 M16
Normativa EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Materiale da taglio HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Passo 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello