Filiere 6e, M: M14

Codice art.: 140350 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6e

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M14
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6e
Direzione di taglio destra
Passo 2 mm
⌀ Esterno 38 mm
Altezza 14 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140350 M14
EAN / GTIN 4062406221706
Codice del produttore 140350 M14

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. ≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.
Campo di tolleranza 6e = con sottomisura ca. 0,03 − 0,04 mm. Per la classe di tolleranza “media”, se i perni sono trattati con uno strato galvanico protettivo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Filiere 6e, M: M14

Filiere 6e, M: M14

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  309.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  41.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  88.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  101.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  24.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  60.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Misura del filetto M14 M14 M14 M14 M14 M14
Altezza 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Normativa EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Materiale da taglio HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Passo 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello