{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 2 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140300 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197083173 | |
Codice del produttore | 140300 M14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere 6g M14
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 41.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 88.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 60.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Tipo di filettatura | M | M | M-LH | M | M | M |
Misura del filetto | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Direzione di taglio | destra | destra | sinistro | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Passo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |