{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M22 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140300 M22 | |
EAN / GTIN | 4045197083210 | |
Codice del produttore | 140300 M22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere 6g M22
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 77.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 147.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 53.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 55 | 55 | 55 |
Tipo di filettatura | M | M | M |
Misura del filetto | M22 | M22 | M22 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere |