{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 30 mm | |
Altezza | 11 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140300 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083159 | |
Codice del produttore | 140300 M10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere 6g M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 33.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 19.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Misura del filetto | M10 | M10 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |