Set di filiere HSS, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 142700 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Per filettatura metrica M3 − M12
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 142700 M3-12
EAN / GTIN 4045197592132
Codice del produttore 142700 M3-12

Descrizione

Esecuzione:

Set di 7 filiere HSS, (M3−M12) in cassetta.

Contenuto:

Cad. 1 filiera n. art. 140300 Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello