{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M30 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 3,5 mm | |
⌀ Esterno | 65 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Codice del produttore | 140300 M30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filiere 6g, M: M30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 190.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 320.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 211.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 122.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Misura del filetto | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | sinistro | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Passo | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |