{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M20 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2,5 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 18 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Codice articolo | 140300 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197083203 | |
Codice del produttore | 140300 M20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere 6g, M: M20
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
55,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
108,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
126,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
402,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
377 pezzi in magazzino
37,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
74,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Außen-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Höhe | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | links | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |