Filiere M20

Codice art.: 140460 M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M20
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 2,5 mm
⌀ Esterno 45 mm
Altezza 18 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140460 M20
EAN / GTIN 4062406233426
Codice del produttore 140460 M20

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. ≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Filiere  M20

Filiere M20

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  80.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  55.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  117.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  136.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  435.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  41.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Tipo di filettatura M M M M-LH M M
Altezza 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Normativa EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Direzione di taglio destra destra destra sinistro destra destra
Materiale da taglio HSS E HSS HSS E HSS HSS HSS

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello