{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M24 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 3 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140460 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406233433 | |
Codice del produttore | 140460 M24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filiere, M: M24
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 122.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 78.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 177.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 200.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | sinistro | destra |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Passo | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |