{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,8 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140460 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233341 | |
Codice del produttore | 140460 M5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filiere, M: M5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 29.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 23.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 44.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 42.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 58.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | M | M | M | M | M-LH | M |
Misura del filetto | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Altezza | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Passo | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |