PCHBR 32-34L Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Réf.: L23920 555
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 555
EAN / GTIN 7291075188585
Réf. fabricant 2302301

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout