PCHR 16-34-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage, gorges et copiage accueillant des plaquettes PENTA avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression

Réf.: L23920 47
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 47
EAN / GTIN 7291075362572
Réf. fabricant 3304704

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
  • Longueur tête (LH) 33.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout