PCHPR 25.4-24 Porte-outils perpendiculaires pour dressage, gorges, tronçonnage et dégagement d’angle avec plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: L23920 2995
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2995
EAN / GTIN 7291075286212
Réf. fabricant 2302459

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Longueur tête (LH): 0.45″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier