PCHL 20-24-JHP Porte-outils à gorges, tronçonnage et copiage accueillant des plaquettes PENTA, avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression

Réf.: L23920 281
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 281
EAN / GTIN 7291075301779
Réf. fabricant 2302382

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 24.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier