{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Longueur de clé L | 290 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 35 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 38,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 11 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021406 | |
Réf. fabricant | 41052427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, droite, Ouverture: 24X27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 25.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | 27 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D2 max | 38,5 mm | 38,5 mm |
Hauteur de bague maximale h1 max | 11 mm | 11 mm |
Type de produit | Clés | Clés |