{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 30,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 34,7 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Réf. fabricant | 41052124 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 21X24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 27.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 12.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 20.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 235 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Ouverture de clé 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 30,5 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 34,7 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |