{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 20 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Longueur de clé L | 210 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 29 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021376 | |
Réf. fabricant | 41052022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 20X22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 20.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 14.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées | chromé mat |
Ouverture de clé 2 | 22 | 22 | 22 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 29 | 29 | 31 |
⌀ bague maximal D2 max | 32,4 | 32,4 | 34 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |