{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur de clé L | 185 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27,6 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021345 | |
Réf. fabricant | 41051819 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, droite, Ouverture: 18X19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 17.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 6.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées |
Position de l'œil | 0 degré | 0 degré |
Longueur de clé L | 185 mm | 184 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 mm | 26,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés |