{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 24,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 25,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021314 | |
Réf. fabricant | 41051617 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, droite, Ouverture: 16X17mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 16.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock
CHF 5.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées |
Position de l'œil | 0 degré | 0 degré |
Longueur de clé L | 170 mm | 169 mm |
Ouverture de clé 1 | 16 mm | 16 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D2 max | 25,5 mm | 25,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés |