Clé polygonale double, droite 30X34 mm

Réf.: 617600 30X34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 30 mm
    Ouverture de clé 2 34 mm
    Longueur de clé L 325 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 43 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 48,5 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 13,8 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé (résistant à l'écaillement)
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617600 30X34
    EAN / GTIN 4018754021437
    Réf. fabricant 41053034

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

    Norme:

    DIN 837 B / ISO 3318.

    Matière(s):

    STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé polygonale double, droite  30X34 mm

    Clé polygonale double, droite 30X34 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  41.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  17.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  29.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Procédé de fabrication forgé forgé forgé
    Surface chromé (résistant à l'écaillement) chromées chromé mat
    Position de l'œil 0 0 75
    Longueur de clé L 325 328 365
    Ouverture de clé 1 30 30 30
    Ouverture de clé 2 34 34 34
    ⌀ bague maximal D2 max 48,5 48,5 50