{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 21 mm | |
Longueur de clé L | 210 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 30,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Réf. fabricant | 41051821 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 18X21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 24.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 10.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 17.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 210 | 194 | 300 |
Ouverture de clé 2 | 21 | 21 | 21 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 | 26,5 | 28 |
⌀ bague maximal D2 max | 30,5 | 30,5 | 32 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |