{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 6 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 9,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 10,8 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 7 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754021659 | |
Réf. fabricant | 41070607 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, faiblement contre-coudée 6X7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 170 | 100 | 165 |
Ouverture de clé 1 | 6 | 6 | 6 |
Ouverture de clé 2 | 7 | 7 | 7 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 9,5 | 10,5 | 11 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |