{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 23 mm | |
Longueur de clé L | 328 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 29,8 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32,9 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 14,5 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021819 | |
Réf. fabricant | 41072123 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, faiblement contre-coudée 21X23 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 31.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 11.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
148 article(s) en stock
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 18.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 328 | 325 | 325 | 315 |
Ouverture de clé 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ouverture de clé 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 29,8 | 32 | 32 | 32 |
⌀ bague maximal D2 max | 32,9 | 35 | 35 | 35 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |