{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Longueur de clé L | 376 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 34,3 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 38,6 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 16 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Réf. fabricant | 41072427 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, faiblement contre-coudée 24X27 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 32.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 11.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 19.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 376 | 258 | 330 |
Ouverture de clé 2 | 27 | 27 | 27 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 34,3 | 35 | 36 |