{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Longueur de clé L | 179 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 12,1 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 13,3 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021666 | |
Réf. fabricant | 41070809 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, faiblement contre-coudée 8X9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 13.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 8.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 179 | 115 | 180 |
Ouverture de clé 1 | 8 | 8 | 8 |
Ouverture de clé 2 | 9 | 9 | 9 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |