{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 24,1 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 13,5 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Réf. fabricant | 41071719 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, faiblement contre-coudée 17X19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 250 | 184 | 270 |
Ouverture de clé 2 | 19 | 19 | 19 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 24,1 | 26,5 | 28 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |