Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 12X13mm

Réf.: 616500 12X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 203 mm
⌀ bague maximal D1 max 17,3 mm
⌀ bague maximal D2 max 18,6 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 10,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616500 12X13
EAN / GTIN 4018754021703
Réf. fabricant 41071213

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.