{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Longueur de clé L | 188 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 14,6 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 15,9 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9,5 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Réf. fabricant | 41071011 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 10X11mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 14.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 10.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé sur nickel | chromé |
Longueur de clé L | 188 mm | 153 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 14,6 mm | 19,4 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 15,9 mm | 21,4 mm |
Type de produit | Clés | Clés |