Plaquettes de coupe PENTACUT 17 N-NP droite 3/17 mm

Réf.: 273958 3/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux NP
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 150 m/min
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d'angle R 0,8 mm
Nuance IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Prof. coupe ap 0,1 mm - 3,1 mm
Avance f tronçonnage 0,05 mm/tr - 0,19 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,05 mm/tr - 0,11 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 0,05 mm
Profondeur de coupe ap max 3,1 mm
Nombre de changements/dents 5
Profil de plaquette neutre
Série PENTACUT
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant PENTA 17-300NP08RS IC1008
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273958 3/17
EAN / GTIN 7291075389685
Réf. fabricant 3345801

Description

Utilisation:

Système polyvalent pour l’usinage de petites pièces. Pour le tronçonnage de gorges, le tronçonnage, le filetage et le tournage en tirant.
Pour le tronçonnage et la réalisation de gorges. Coupe douce.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273950273951.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout