Plaquettes de coupe PENTACUT 17 N-P Gauche 0,8/17 mm

Réf.: 273957 0,8/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux P
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Dim. plaquette ⌀ d 17 mm
Largeur de gorge w 0,8 mm
Nuance IC1008
CUTDIA 5 mm
Profondeur de coupe tmax 2,5 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,04 mm/tr
Nombre de changements/dents 5
Profil de plaquette neutre
Série PENTACUT
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant PENTA 17N080P000LS IC1008
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273957 0,8/17
EAN / GTIN 7291075389920
Réf. fabricant 3337192

Description

Utilisation:

Système universel pour l’usinage de petites pièces. Pour le tronçonnage de gorges, le tronçonnage, le filetage et le tournage en tirant.
Pour le tronçonnage de gorges. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273950273951.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout