{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | P | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Dim. plaquette ⌀ d | 17 mm | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Rayon d'angle R | 0,1 mm | |
Nuance | IC1008 | |
CUTDIA | 8 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 4 mm | |
Avance f | 0,02 mm/tr - 0,08 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 5 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Série | PENTACUT | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | PENTA 17N200P010RS IC1008 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273956 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389869 | |
Réf. fabricant | 3309847 |