Porte-outils PENTACUT PCH-17, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/17mm

Réf.: 273950 25/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
OAH 30,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHRS 25-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273950 25/17
EAN / GTIN 7291075389616
Réf. fabricant 3355215

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout