Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/34mm

Réf.: 273925 25/34
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 10 mm
Longueur de tête L1 31 mm
Longueur totale L 135 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHL 25-34
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273925 25/34
EAN / GTIN 7291075287158
Réf. fabricant 2302156

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937273939.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout