{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 95 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 99 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,9 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,6 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 468,99 mm | |
Plaquette adaptée | TD..1505.. | |
Référence fabricant | HM390 FTD D050-4-22-15 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226490 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313048 | |
Réf. fabricant | 3106303 |