Fraise à dresser HELI3MILL 40/5 mm

Réf.: 226486 40/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 36 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 76,4 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 79 mm
Perçage par interpolation ap 3,2 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,6 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 289,98 mm
Plaquette adaptée TP..1003..
Référence fabricant HM390 FTP D040-5-16-10
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Réf. fabricant 3106423

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier