Fraise à dresser HELI3MILL 80/11S mm

Réf.: 226486 80/11S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELI3MILL
    ⌀ dents DC 80 mm
    Nombre de dents Z 11
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 27 mm
    ⌀ D3 76 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 156,4 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 159 mm
    Perçage par interpolation ap 3,4 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,8 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 515,62 mm
    Plaquette adaptée TP..1003..
    Référence fabricant HM390 FTP D080-11-27-10
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 226486 80/11S
    EAN / GTIN 7291075314168
    Réf. fabricant 3318232

    Description

    Exécution:

    Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier