Fraise à dresser HELI3MILL 80/6 mm

Réf.: 226490 80/6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
⌀ D3 75,6 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 155 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 159 mm
Perçage par interpolation ap 3,7 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,9 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 833,9 mm
Plaquette adaptée TD..1505..
Référence fabricant HM390 FTD D080-6-27-15
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226490 80/6
EAN / GTIN 7291075313062
Réf. fabricant 3106305

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).