{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 75 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 79 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 375,13 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D040-4-16-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Référence article | 226490 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313277 | |
Réf. fabricant | 3106798 |