TPCR 1003PDFR-P ALU

Réf.: 226499 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELI3MILL
    Type ALU
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance IC28
    Type d'outils HM
    Code ISO plaquette TPCR 1003PDFR-P
    Avance fz 0,25 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Géométrie PDFR-P
    Référence fabricant HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 226499 ALU
    EAN / GTIN 7291075313666
    Réf. fabricant 5607518

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    640
    Alu (à copeaux courts)
    N
    560
    Alu > 10% Si
    N
    320
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier