TPKT 1003PDR, IC808, Type: ST900

Réf.: 226502 ST900
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC808
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TPKT 1003PDR
Avance fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPKT 1003PDR IC808
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 226502 ST900
EAN / GTIN 7291075313611
Réf. fabricant 5607513

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier